曜日別特売
OX9712LDR LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70506897

 

OX9712LDR LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70506897
OX9712LDR LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70506897

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード70506897品番OX9712LDR
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質アクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122取付方式クイックA消費電力(W)36光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光束(Lm)3900LED寿命(時間)40000適用畳数~8再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする