※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)10個入

EA949JH-11B 六角ナット[ステンレス] エスコ 70506934 EA949JH-11B 六角ナット[ステンレス] エスコ 70506934 EA949JH-11B 六角ナット[ステンレス] エスコ 70506934 EA949JH-11B 六角ナット[ステンレス] エスコ 70506934 EA949JH-11B 六角ナット[ステンレス] エスコ 70506934 EA949JH-11B 六角ナット[ステンレス] エスコ 70506934

六角ナット[ステンレス]

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(10個) ピッチ0.7 厚さ(mm)3.2 仕様左ねじ 注文コード70506934 品番EA949JH-11B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥110
販売価格(税別)
100
この商品はピッチ・厚さ・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

並目ねじ。

仕様左ねじ 材質ステンレス(SUS316) 厚さ(mm)3.2 サイズM4 ピッチ0.7
関連資料:その他資料(0.36MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする