ドーナツ型バランスボール

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70507003 品番 HCF-BBDLIV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

座るだけの簡単体幹トレーニング!安全設計の耐荷重120kg&アンチバースト仕様。
安定した座り心地とコンパクトなサイズでインテリアにも馴染むドーナツ型バランスボールです。

セット内容ドーナツ型バランスボール、ハンドポンプ、スペア栓 アイボリー 材質バランスボール:PVC、PP/ハンドポンプ:PP、合成ゴム 耐荷重(kg)120 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約500×280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70507019
2022-02-16
用途:
YouTube見ながら運動
その他業種

丸型と違い、安定感があります。テレビやYouTubeを普通に視聴しながら、使用できてしまいます。
気が付いたら意外とお腹に負荷が掛かっているので、勝手に運動不足解消しているって感じかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする