画像準備中

使い捨てカイロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード70507047 品番EA922AK-8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

貼らないタイプ。封をきるだけで暖まる!ワンタッチで発熱開始外袋から内袋を取り出すだけで発熱が始まります。足腰の冷えに、通勤・通学に、ゴルフ・スキーなどのスポーツに是非ご利用ください。一定温度を保持で安定した効果ご使用中は、安定した温度を維持します。

材質鉄粉 タイプ貼らないタイプ サイズ(cm)13.2×10 最高温度(℃)67 標準持続時間(h)18 平均温度(℃)53

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70507047 EA922AK-8A 48580457 EA922AK-91 使い捨てカイロ エスコ 使い捨てカイロ エスコ 1個(10個) 420 税込462 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする