エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 単管クランプ・クランプカバー
丸型保護キャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
70507074
品番
EA983FN-825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
柔軟で耐久性のあるキャップは、様々な用途に使用可能です。美しいビニールの外観、最終仕上げに最適です。
材質
ソフトPVC
寸法(mm)
d×h:5.9×13
色
黄色
ねじサイズ
対応:M6、UNF1/4”
注意
※画像はEA983FN-855です。