エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 単管クランプ・クランプカバー
丸型保護キャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
70507099
品番
EA983FN-839
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
柔軟で耐久性のあるキャップは、様々な用途に使用可能です。美しいビニールの外観、最終仕上げに最適です。
材質
ソフトPVC
寸法(mm)
d×h:9.5×13
色
黄色
ねじサイズ
対応:M10、BSP1/8”、UNF3/8”
注意
※画像はEA983FN-855です。