エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
作業台(右手すり付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70507257
品番
EA903XF-60A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,080
販売価格(税別)
¥
72,800
バスケットに入れる
アルミ合金製。がっちりした踏台です。右手すり付。
幅(mm)
踏ざん:240
質量(kg)
10.4
段数
2
天板寸法(mm)
600×340
天板高さ(m)
0.6
全高(m)
1.5
最大使用荷重(kg)
150
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×580
注意
※【一部お客様組立品】