オオモリ
オオモリの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
オオモリの 洗浄周辺用品
オオモリの 実験研究用カゴ/バスケット
蝶番蓋付バスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70507307
品番
OM105451
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
フタが固定できるバスケットです。フタはチョウバン付きで開閉可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
材質
SUS304
形状
角型
高さ(mm)
100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
150×150
用途
洗浄現場で使用されています。
サイズ
中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×100
メッシュ
4
目開き
5.5
アズワン品番
1-1552-02
目開き(mm)
5.5