ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 主幹バー・分岐バー
銅主幹バー(ニッケル・孔無し)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70507335
品番
ESN3-18-2
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
穴無タイプですので、自由に穴を明ける事が可能です。
材質
銅板(Cu)
質量(g)
600
寸法L(mm)
1250
寸法t(mm)
3
表面処理
ニッケルメッキ
寸法W(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応