エスコ
エスコの 看板・POP・掲示用品
エスコの カタログスタンド
エスコの フロア用カタログスタンド
卓上パンフレットスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70507336
品番
EA954LB-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
A4判用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
仕様
A4判/1列2段
材質
再生アクリル樹脂
色
クリアブルー
質量(g)
833
有効内寸(mm)
厚さ:22(1段あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×148×291
棚板厚さ(mm)
3
側板厚(mm)
5
グリーンマーク
認定
注意
※【お客様組立品】