オオモリ
オオモリの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
オオモリの 洗浄周辺用品
オオモリの 実験研究用カゴ/バスケット
蝶番蓋付バスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70507352
品番
OM105453
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
フタが固定できるバスケットです。フタはチョウバン付きで開閉可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付
モノタロウ
¥
18,980
¥
20,878
税込
材質
SUS304
形状
角型
高さ(mm)
200
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×300
用途
洗浄現場で使用されています。
サイズ
特大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×200
メッシュ
4
目開き
5.5
目開き(mm)
5.5