エスコ
エスコの 安全・作業用品
エスコの 反射テープ/シート/レンズ
反射テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
70507440
品番
EA983GA-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
反射光を反射して夜に目立ちます。黒色テープで昼間は目立ちません。粘着式。
材質
基材:アクリルフィルム、ガラス球 粘着剤:アクリル系
幅(mm)
20
厚さ(mm)
約1
色
ブラック
長さ(m)
1