エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの モップ
エスコの モップメンテナンス剤
化学モップ用再生スプレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70507485
品番
EA922BE-21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥
1,080
バスケットに入れる
化学モップ、化学ダスター用再生液。ガス抜き不要なハンドスプレー式。抗菌、防カビ剤入り。さわやかなアップルの香り。直接スプレーするだけで、化学モップが手軽に再生できます。
材質
グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料
質量(g)
586
内容量(mL)
500
液性
水性
サイズ(mm)
98(W)×57(D)×220(H)
繰り返し・詰め替え
対応