銅主幹バー(スズ・孔無し)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70507509 品番 ESN6-20-1S
参考基準価格(税別)¥7,950 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
穴無タイプですので、自由に穴を明ける事が可能です。

寸法L(mm)1000 寸法t(mm)6 材質銅板(Cu) 表面処理スズメッキ 寸法W(mm)20 質量(g)1080 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする