ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 主幹バー・分岐バー
銅主幹バー(スズ・孔無し)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70507518
品番
ESN6-20-2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
穴無タイプですので、自由に穴を明ける事が可能です。
寸法L(mm)
1250
寸法t(mm)
6
材質
銅板(Cu)
表面処理
スズメッキ
寸法W(mm)
20
質量(g)
1350
RoHS指令(10物質対応)
対応