曜日別特売
BSK-6Kイエロー 40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂 70507579

 

BSK-6Kイエロー 40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂 70507579
BSK-6Kイエロー 40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂 70507579

40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送30日以内出荷とは
色(本体)イエロー
内容量1本注文コード70507579品番BSK-6Kイエロー
参考基準価格(税別)¥73,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止。
40km/h衝突対応。
カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。

用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策タイプ廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ高さ(mm)850底面(Φmm)弾性カバー:200色(本体)イエロー材質弾性カバー:廃タイヤチップ、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装設置方式コンクリート基礎設置式反射シート仕様スワレフレックス反射ビーズ色:黄
取扱説明書:(1.2MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする