エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 反射/蓄光テープ・反射板
エスコの 反射板・反射シート
反射シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
70507799
品番
EA983GB-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
反射光を反射して夜に目立ちます。黒色シートで昼間は目立ちません。
材質
アクリルフィルム、ガラス球
厚さ(mm)
1
色
ブラック
質量(g)
11
サイズ(mm)
70×14