エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの ウレタン
低反発ウレタンクッション
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
70507817
品番
EA997XD-166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質
発泡ウレタンフォーム
厚さ(mm)
10
使用温度(℃)
0〜60
発泡倍率
35倍
サイズ(mm)
200×200
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長