画像準備中

低反発ウレタンクッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード70507835 品番EA997XD-169
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。

材質発泡ウレタンフォーム 厚さ(mm)10 使用温度(℃)0〜60 発泡倍率35倍 サイズ(mm)1000×2000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70507835 EA997XD-169 18981737 EA997XD-170 低反発ウレタンクッション エスコ 低反発ウレタンクッション エスコ 1枚(1枚) 8,330 税込9,163 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする