画像準備中

低反発ウレタンクッション(テープ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード70507878 品番EA997XD-181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。テープ付。

材質発泡ウレタンフォーム 厚さ(mm)10 使用温度(℃)0〜60 発泡倍率35倍 サイズ(mm)30×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする