エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの ウレタン
低反発ウレタンクッション(テープ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
70507887
品番
EA997XD-182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。テープ付。
材質
発泡ウレタンフォーム
厚さ(mm)
10
使用温度(℃)
0〜60
発泡倍率
35倍
サイズ(mm)
100×100
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長