オオモリ
オオモリの 研究関連用品・実験用必需品
オオモリの ヘラ/さじ/トング
オオモリの 実験研究用さじ(スプーン)
テフロン加工口付杓
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(L)
0.5
注文コード
70509005
品番
OM1073120
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内外面コーティングモデル。高耐薬、日粘着性がアップ。
材質
テフロンコーティング
用途
製造現場で使用されています。
高さ(mm)
(カップ)80
容量(L)
0.5
柄長さ(mm)
250