オオモリ
オオモリの 研究関連用品・実験用必需品
オオモリの ヘラ/さじ/トング
オオモリの 実験研究用さじ(スプーン)
口付杓 (SUS316)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(L)
0.5
注文コード
70509075
品番
OM1073140
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高耐薬品性のSUS316シリーズです。
材質
SUS316
用途
製薬、化粧品工場で使用されています。
容量(L)
0.5
頭部径(Φmm)
120×80