LEDテープライト

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 70509234 品番 MR5-24W-200cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備

付属品取付ベース:8個 型式MR5-24W 質量(g)240 電圧(V)DC24〜28 消費電力(W)約28 長さ(cm)200 LED標準白色 LED使用数(個)120
注意
※掲載画像は撮影の条件・お使いのパソコンの環境等によって、商品の色・見え方が違う場合がございます。ご理解とご了承の程、お願い申し上げます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70509207
2024-09-22
用途:
漁船

こういうサイズが欲しかった。
取付ベースの付属もありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする