オオモリ
ドラム缶用 アングル台車 座金クロムメッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
適合
100L用
注文コード
70509258
品番
OM1108113
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ドラム缶専用台車です。キャスター取外し可能です。皿ビスタイプで使いやすい。
適合
100L用
材質
SUS304
内径(Φmm)
475
材質(キャスター)
座金:クロムメッキ、車輪:ゴム
キャスター径(Φmm)
75
アングル
3/30