オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの ドラム缶
ドラム缶用 アングル台車 座金クロムメッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
内径(Φmm)
610
適合
200L用
注文コード
70509267
品番
OM1108114
参考基準価格(税別)
¥65,780
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ドラム缶専用台車です。キャスター取外し可能です。皿ビスタイプで使いやすい。
適合
200L用
材質
SUS304
内径(Φmm)
610
材質(キャスター)
座金:クロムメッキ、車輪:ゴム
キャスター径(Φmm)
100
アングル
5/40