オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの ドラム缶
ドラム缶用 アングル台車 座金クロムメッキ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
内径(Φmm)
735
適合
350L用
注文コード
70509294
品番
OM1108117
参考基準価格(税別)
¥81,840
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ドラム缶専用台車です。キャスター取外し可能です。皿ビスタイプで使いやすい。
適合
350L用
材質
SUS304
内径(Φmm)
735
材質(キャスター)
座金:クロムメッキ、車輪:ゴム
キャスター径(Φmm)
125
アングル
5/40