※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTR12-10-8STRAND 反射トラロープ(8打ち) まつうら工業 70509444 HTR12-10-8STRAND 反射トラロープ(8打ち) まつうら工業 70509444 HTR12-10-8STRAND 反射トラロープ(8打ち) まつうら工業 70509444 HTR12-10-8STRAND 反射トラロープ(8打ち) まつうら工業 70509444 HTR12-10-8STRAND 反射トラロープ(8打ち) まつうら工業 70509444

反射トラロープ(8打ち)

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 70509444 品番 HTR12-10-8STRAND
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。

用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に。 仕様8打ち(黄4本/黒4本)、黒4本のうちの1本に反射材 材質ポリエチレン/反射材 トラ(黄/黒/反射部) 長さ(m)10 太さ(Φmm)約12 再生紙使用マーク適合
注意
※警告標示用のロープです。
※強度の必要とする用途には使用しないでください。
※トラック荷締めや荷役作業には使用できません。
※切断した場合はビニルテープを巻いていただくか、ライターの火などで軽くあぶってほつれ止め処理をしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
作業時立入禁止のエリア分け
防長商事株式会社 様 (卸売・小売業)

強固に引っ張れる、外部での使用でも問題なく大変良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする