オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの ドラム缶
ドラム缶用 アングル台車 座金SUS304
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
内径(Φmm)
735
適合
300L用
注文コード
70509504
品番
OM1108171
参考基準価格(税別)
¥123,860
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ドラム缶専用台車です。キャスター取外し可能です。皿ビスタイプで使いやすい。キャスター金具もSUS304製です。
材質
SUS304
内径(Φmm)
735
適合
300L用
アングル
5/40
キャスター径(Φmm)
125
材質(キャスター)
座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン
用途
製薬、化粧品工場で利用されています。