オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの 金属容器関連商品
ドラムトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70509547
品番
OM1108252
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ドラム受け用トレーです。ドラムからの排液受けとして便利です。ドラム台車にもセットできます。
適合
200L用
材質
SUS304
内径(Φmm)
594
全高(mm)
60
板厚(mm)
1