オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの 金属容器関連商品
アングル台車(ドラム用)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70509592
品番
OM1108288
参考基準価格(税別)
¥34,870
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ドラム用台車です。
用途
60L用です。
適合
60L用
内径(Φmm)
415
材質(キャスター)
座金:クロムメッキ、車輪:ゴム
キャスター径(Φmm)
75
アングル
3/30