GBR-D-1000-S ブリリアントサイン タイプD 株式会社GXコーポレーション 70509873 GBR-D-1000-S ブリリアントサイン タイプD 株式会社GXコーポレーション 70509873 GBR-D-1000-S ブリリアントサイン タイプD 株式会社GXコーポレーション 70509873 GBR-D-1000-S ブリリアントサイン タイプD 株式会社GXコーポレーション 70509873 GBR-D-1000-S ブリリアントサイン タイプD 株式会社GXコーポレーション 70509873

ブリリアントサイン タイプD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70509873 品番 GBR-D-1000-S
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ダイヤモンドカットをイメージした多面体と直線のデザイン。
景観を損なわないハイグレードプラスチックサインです。

用途商業施設やマンションの外構に 材質ポリエチレン樹脂、アルミレール、亜鉛メッキ 質量(kg)5.4 シルバー 取付方式スタンド式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1080×300×218
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※サイン本体の移動の際、引きずり等は破損の原因となります。
※面板は別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする