株式会社GXコーポレーション
株式会社GXコーポレーションの 標示スタンド・立札
株式会社GXコーポレーションの メッセージスタンド
UNI-01本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70509898
品番
G-UN01-S
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
景観を損なわないデザイン性を重視した、セパレート型オールプラスチックサイン。
他社にないスマートデザイン。
材質
ポリエチレン樹脂
質量(kg)
7.2
色
シルバー
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×1180×360
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※サイン本体の移動の際、引きずり等は破損の原因となります。
※面板は別売りです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません