株式会社GXコーポレーション
スーパーロードポップサイン用下部レギュラー面板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
表示内容
右折禁止
駐輪禁止
駐車禁止
ここからは入れません
歩行者自転車に注意
進入禁止
右折禁止
いらっしゃいませ
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70510275
品番
SRS-81
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
下面板のみ。
大型で人目を引くプラスチックサイン。
RV車からも良く見える大型サイン。
通常のロードポップサインに表示面が加わり、より詳しい内容で表示が可能になりました。
本体は別途お買い求めください。
材質
PET、樹脂
幅(mm)
351
厚さ(mm)
1.5
高さ(mm)
221
表示内容
右折禁止
注意
※本体は別売です。