M-9 マルチポップサイン用レギュラー面板 株式会社GXコーポレーション 70510354 M-9 マルチポップサイン用レギュラー面板 株式会社GXコーポレーション 70510354 M-9 マルチポップサイン用レギュラー面板 株式会社GXコーポレーション 70510354

マルチポップサイン用レギュラー面板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70510354 品番 M-9
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

面板のみ。
人目を引くポップなデザイン。
表示面が広く、様々な内容が表示可能です。
30年以上のロングセール。
プラスチックサインの定番スタイル。
本体は別途お買い求めください。

材質PET、樹脂 幅(mm)385 厚さ(mm)1.5 高さ(mm)765 表示内容契約車専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする