株式会社GXコーポレーション
株式会社GXコーポレーションの 標示スタンド・立札
株式会社GXコーポレーションの メッセージスタンド
ブロックサイン用レギュラー面板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70510616
品番
W-7
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
面板のみ。
幅が広く背が低い景観を損なわず表示が可能。
本体は別途お買い求めください。
表示内容
駐輪禁止
材質
PET、樹脂
幅(mm)
935
厚さ(mm)
1.5
高さ(mm)
237