Panasonic(パナソニック)
2線式本締電気錠(門扉用)(本体・金具)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70510914
品番
EK3740K
参考基準価格(税別)
¥91,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
付属品
キー3本付
使用温度範囲(℃)
-10~+50(但し氷結時の使用不可)
定格電圧(V)
駆動:DC24
定格電流(A)
駆動:0.35
寿命
20万回以上
設置場所
門扉用(防雨型)、屋外・屋内
適合扉厚(mm)
35~45