ガード番

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70511036 品番EK1300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000

来客報知、防犯警戒のモード切替が押釦ワンタッチで可能。
夜は防犯警戒、昼は来客報知。
3つの釦で簡単操作。
わかりやすい音と光でお知らせ。
停電時も警戒、予備電源内蔵。

出力
【警報出力】無電圧接点1a出力(AC100V、1Aまで)、有電圧出力(DC12V、80mAまで):EA4643K 2台まで接続可能
【警 戒 セット出 力】無電圧接点1c出力(DC30V、100mAまで):警戒セット時に動作
【増設スピーカー】EC95352(1台まで) あるいは WQN970W(3台まで)
入力
【地区1入力】防犯回線(OFF検知方式)
【地区2入力】検知時、接点が「開」になる防犯用検知器を接続
【地区3入力】 報知専用回線(ON検知方式)、検知時、接点が「閉」になる検知器を接続
【非常用押釦】非常用押釦(EK50・EK51など)からの入力(a接点入力)
クールホワイト 使用温度範囲(℃)0〜+40 電源(V)AC100(50/60Hz)、検知器用電源容量:DC12(地区1・2・3合計) 消費電力(W)18 電源予備:DC12V 600mAh(ニッケルカドミウム蓄電池) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×135×50 停電補償時間間(平均)約1時間警戒後5分警報 使用電線0.9mm、1.2mm 電源容量(mA)検知器用電源容量:300(地区1・2・3合計)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする