大音量ホイッスル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70511203 品番J2438
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

2チューブタイプ100〜120dBの大音量で災害時などの緊急事態対策用として備蓄として。
登山、トレッキング、遠足、ウォータースポーツ等アウトドア活動の必需品です。
スタイリッシュな外観と小型軽量、リング付きで携帯にも便利。

用途
登山、トレッキング、遠足、ウォータースポーツ等アウトドア活動などに。
防災備蓄品としても。
材質ステンレス 厚さ(mm)9 寸法(mm)57×18 ダークグレー アズワン品番65-0597-90
注意
※大音量により耳障害を引き起こす可能性がありますので、人の耳元では絶対に使用しないでください。
※用途以外のご使用はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70511203
2024-01-25
用途:
災害被災時の存在確認用

この手の物の中では音が大きくて、作りもしっかりしているので安心です。キーホルダー替わりに使って持ち歩くとよいと思います。
他方、この手の製品の中では重いです。音の大きさと重さを考えて選ぶとよいと思います。

対象商品:
70511203
2023-09-07
用途:
リフト作業時など
幸南食糧株式会社 様 (卸売・小売業)

高音でない音なので作業現場で使用しても相手に聞こえていないケースもあり、大音量?って感じです。吹き方に問題があるのかも知れませんが

対象商品:
70511203
2023-05-16
用途:
山登り等の緊急時の備えとして。
合同会社千代の家 様

小型のわりに大音量がでます。
緊急時に活躍しそうです。
小さいのでキーホルダーにつけて携帯しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする