プラスチックチェーン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70511228 品番 J2437-30
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

丈夫で軽量、汎用性の高い雑用プラスチックチェーンです。
工具などで簡単にカットしてご使用いただけます。
進入禁止や注意喚起を促したり、境界を示したり幅広い用途にご使用いただけます。

用途歩行者誘導、駐車場等の区画整理、立入禁止や車両進入禁止、資材保管場所明示等。 材質PE 黄/黒 長さ(m)30 線径(mm)6
注意
※本チェーンで物体の吊り下げは絶対にしないでください。
※本来の用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70511219
2022-12-06
用途:
立入禁止の規制用
農・林・水産業

金属チェーンより軽いので付けたり外したりが楽になりました。
屋外で使用するので耐久性が不安ですが、安価なので劣化したらまた購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする