セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 作業現場標識
セーフラン安全用品の 責任者表示標識
セーフラン安全用品の 氏名標識
責任者表示ステッカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70511237
品番
J0114
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥933
販売価格(税別)
¥
848
バスケットに入れる
ステッカータイプで簡単貼り付け。
責任者名(正副)を明示できます。
油性ペンで書き込んでご使用いただけます。
用途
責任者の表示に
材質
PVCステッカー
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
80×200
色
黄
文字内容
責任者(正/副)
取付方式
テープタイプ
セット数
10枚
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。