ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 置場表示
ユニピタ 粘着表示ステッカー(置場表示)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(4枚)
注文コード
70511404
品番
819-77
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
床面に貼るだけで簡単に区画分けが出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途
パレット置場などの区画分けに
トラスコ品番
243-1771
材質
ポリオレフィン
厚さ(mm)
0.16
色
黄
取付
粘着シール
質量(g)
10
縦(mm)
120
横(mm)
120
表示内容
L型
ライン幅(mm)
50