ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 室名表示板
ユニピタ 粘着表示ステッカー(ドア開閉表示)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(7枚)
注文コード
70511413
品番
819-74
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ドアの開閉部分に沿って床面に貼る事で、開閉方向を示せます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途
床面がクロス、タイルカーペット貼りになっているドア設置場所への貼り付けに
トラスコ品番
243-1765
材質
ポリオレフィン
色
白
取付
粘着シール
質量(g)
20
縦(mm)
50
横(mm)
50
表示内容
丸型