ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
ユニピタ 粘着表示ステッカー(安全靴用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
70511438
品番
873-13
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
安全靴の先端部に貼る事で足もとへの注意を促します。
凹凸のある面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途
安全靴への貼り込みに
トラスコ品番
243-0283
材質
ポリオレフィン
取付
粘着シール
質量(g)
7
縦(mm)
30
横(mm)
45
表示内容
段差注意
商品説明動画
ユニピタ 安全靴用ステッカー
参考になった