ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 熱中症対策/節電/衛生標識
ユニピタ 粘着表示ステッカー(節電中)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70511447
品番
823-30
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
節電活動を啓蒙するステッカーです。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途
省エネからクールビズの啓蒙活動に
トラスコ品番
243-0290
材質
ポリオレフィン
取付
粘着シール
質量(g)
10
縦(mm)
200
横(mm)
150
表示内容
節電中 省エネ行動で節電 不使用時は電源OFF! エアコンで節電 設定温度・風向きを調節して節電! 照明で節電 明るさや点灯時間を調節して節電! 夏はクールビス冬はウォームビススタイルで快適に!