ユニピタ 粘着表示ステッカー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容健康増進法第25条に基づき受動禁煙防止の取組みをしています 禁煙 NO SMORKING トラスコ品番243-2167 注文コード70511483 品番816-54
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は表示内容・トラスコ品番など29種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。

表示内容健康増進法第25条に基づき受動禁煙防止の取組みをしています 禁煙 NO SMORKING 取付粘着シール 材質ポリオレフィン 質量(g)40 縦(mm)450 横(mm)300 用途工場、事務所、工事現場等への表示に トラスコ品番243-2167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
工場入り口使用
製造業

思っていた以上に粗末なステッカーでした。
これなら、自分でラミネート加工して両面テープで付けた方が
安上がりでよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする