ユニピタ 粘着表示ステッカー(工場向け)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容CAUTION はさまれ 注意 DANGER OF BEING CAUGHT 注文コード70511754 品番817-102
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は表示内容など8種類から選べます 他の種類を見る

回転物を含む機械等へ貼り付ける事で巻き込まれ防止の注意を促す事ができます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。

表示内容CAUTION はさまれ 注意 DANGER OF BEING CAUGHT 取付粘着シール 材質ポリオレフィン 質量(g)5 縦(mm)80 横(mm)150 用途回転物を含む機械への設置に トラスコ品番243-2145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70511779
2022-06-21
用途:
船舶の機関室に使用

船舶の機関室で回転部分に注意喚起する為に使用してます。出来ればサイズがもう少し大きいのが有れば良いですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする