ユニピタ 粘着シール胸章

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70511849 品番 849-73
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

作業着に直接貼れるシールタイプの胸章です。
作業着に貼ったまま手洗いも可能です。
止め具を使用しないので、服を傷めにくいです。
通常の腕章・胸章に比べ着用時の違和感がありません。
布地や粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。

用途役割表示、安全啓蒙活動に トラスコ品番257-1844 材質ポリオレフィン 取付粘着シール 質量(g)4 縦(mm)70 横(mm)70 表示内容安全衛生推進者
注意
※ユニピタ胸章を付けた状態での作業着手洗いは可能ですが、強い力でもみ洗いしたり、洗濯機を使用した場合は、ユニピタ胸章は作業着から剥がれます。

商品説明動画

ユニピタ胸章

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする