ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
ユニピタ OAフロア用粘着表示ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70512068
品番
835-212
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
床面に貼るだけで簡単に注意喚起が出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途
事務所、通路等の屋内床面への設置に
トラスコ品番
257-1832
材質
ポリオレフィン
取付
粘着シール
質量(g)
10
縦(mm)
80
横(mm)
400
表示内容
足もと注意