※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC-4310S 特定小電力トランシーバー IC-4310 ICOM(アイコム) 70512314 IC-4310S 特定小電力トランシーバー IC-4310 ICOM(アイコム) 70512314

特定小電力トランシーバー IC-4310

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー トラスコ品番253-6276 注文コード70512314 品番IC-4310S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は色・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。
通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。
接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。
通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。
周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。
従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。
動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。
一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。
製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。
(「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)

種類特定小電力 通信方式交互通話/中継通話 シルバー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×81(突起物を除く) 質量(g)117 チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 使用周波数(MHz)400帯 送信出力10mW(20%〜-50%) スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時) 電源単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池) 消費電流700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時) 使用温度範囲(℃)-10〜50 用途近距離の作業連絡用に トラスコ品番253-6276

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70512314 IC-4310S 29530447 IC-4310S アイコム 特定小電力トランシーバー IC-4310 ICOM(アイコム) アイコム 特定小電力トランシーバー IC-4310 ICOM(アイコム) 1台 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする